Eriks
STRAUB

STRAUB Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 73mm Longueur: 65mm

  • ERIKS:13454472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version encore plus légère. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes métalliques
Ajouter à la liste

135,85 €/ Unitéhors TVA

164,38 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STRAUB
Série
GRIP
Type
5513
Forme
Résistant à la traction
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccord diamètre extérieur
73 mm
Zone de serrage/de callage
de 72.3 jusqu'à 73.7 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression Industrie
PN21
Classe de pression Maritime
PN16
Matériau du manchette
NBR
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Classe qualité des boulons
1.4401
Approprié pour matière de tube
Métal
Approprié pour plastique avec métal
Non
Longueur
65 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Approbations
Lloyd's Register type approbation