Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 73mm Longueur: 65mm 73 de 72.3 jusqu'à 73.7 PN16 135,85 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 33.7mm Longueur: 46.5mm 33.7 de 33.2 jusqu'à 34.2 PN16 75,90 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 114.3mm Longueur: 100mm 114.3 de 113.2 jusqu'à 115.4 PN16 167,20 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 48.3mm Longueur: 46.5mm 48.3 de 47.8 jusqu'à 48.8 PN16 94,88 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 60.3mm Longueur: 65mm 60.3 de 62.4 jusqu'à 63.6 PN16 109,18 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 57mm Longueur: 65mm 57 de 56.4 jusqu'à 57.6 PN16 105,33 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 42.4mm Longueur: 46.5mm 42.4 de 41.9 jusqu'à 42.9 PN16 90,48 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 38mm Longueur: 46.5mm 38 de 37.5 jusqu'à 38.5 PN16 86,63 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 88.9mm Longueur: 100mm 88.9 de 88 jusqu'à 89.8 PN16 154,00 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 70mm Longueur: 65mm 70 de 68.9 jusqu'à 70.7 PN16 133,38 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 168.3mm Longueur: 125mm 168.3 de 166.6 jusqu'à 170 PN16 446,33 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 44.5mm Longueur: 46.5mm 44.5 de 44 jusqu'à 45 PN16 90,48 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 168.3mm Longueur: 115mm 168.3 de 166.6 jusqu'à 170 PN16 263,18 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 76.1mm Longueur: 100mm 76.1 de 75.3 jusqu'à 76.9 PN16 140,80 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 133mm Longueur: 115mm 133 de 131.7 jusqu'à 134.3 PN16 232,65 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 139.7mm Longueur: 115mm 139.7 de 138.3 jusqu'à 141.1 PN16 243,65 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 60.3mm Longueur: 87mm 60.3 de 62.4 jusqu'à 63.6 PN16 174,63 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 101.6mm Longueur: 100mm 101.6 de 100.6 jusqu'à 102.6 PN16 155,38 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 57mm Longueur: 87mm 57 de 56.4 jusqu'à 57.6 PN16 167,20 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 84mm Longueur: 110mm 84 de 83.2 jusqu'à 84.8 PN16 210,93 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 88.9mm Longueur: 110mm 88.9 de 88 jusqu'à 89.8 PN16 213,13 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 30mm Longueur: 67mm 30 de 29.5 jusqu'à 30.5 PN16 160,88 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 141.3mm Longueur: 115mm 141.3 de 139.9 jusqu'à 142.7 PN16 239,80 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 44.5mm Longueur: 71mm 44.5 de 44 jusqu'à 45 PN16 162,25 € / unité Raccord pour tube Type: 5513 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 139.7mm Longueur: 125mm 139.7 de 138.3 jusqu'à 141.1 PN16 388,30 € / unité