263,18 €/ Unitéhors TVA
318,45 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STRAUB |
Série | GRIP |
Type | 5513 |
Forme | Résistant à la traction |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Raccord diamètre extérieur | 168.3 mm |
Zone de serrage/de callage | de 166.6 jusqu'à 170 mm |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression Industrie | PN16 |
Classe de pression Maritime | PN16 |
Matériau du manchette | NBR |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable |
Classe qualité des boulons | 1.4401 |
Approprié pour matière de tube | Métal |
Approprié pour plastique avec métal | Non |
Longueur | 115 mm |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Approbations | Lloyd's Register type approbation |