188,93 €/ Unitéhors TVA
228,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STRAUB |
Série | GRIP-FF |
Type | 5513 |
Forme | Résistant à la traction |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Raccord diamètre extérieur | 70 mm |
Zone de serrage/de callage | de 68.9 jusqu'à 70.7 mm |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression Industrie | PN22 |
Classe de pression Maritime | PN16 |
Matériau du manchette | NBR |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable |
Classe qualité des boulons | 1.4401 |
Approprié pour matière de tube | Métal |
Approprié pour plastique avec métal | Non |
Longueur | 65 mm |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |