Eriks
STRAUB

STRAUB Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 60.3mm Longueur: 65mm

  • ERIKS:13454395
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version encore plus légère. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.
Ajouter à la liste

109,18 €/ Unitéhors TVA

132,11 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STRAUB
Série
GRIP
Type
5512
Forme
Résistant à la traction
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccord diamètre extérieur
60.3 mm
Zone de serrage/de callage
de 62.4 jusqu'à 63.6 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression Industrie
PN23
Classe de pression Maritime
PN16
Matériau du manchette
EPDM
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Classe qualité des boulons
1.4401
Approprié pour matière de tube
Métal
Approprié pour plastique avec métal
Non
Longueur
65 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Approbations
Lloyd's Register type approbation