Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 38mm Longueur: 46.5mm 38 de 37.5 jusqu'à 38.5 PN16 86,35 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 54mm Longueur: 65mm 54 de 53.5 jusqu'à 54.5 PN16 110,83 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 76.1mm Longueur: 100mm 76.1 de 75.3 jusqu'à 76.9 PN16 139,70 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 60.3mm Longueur: 65mm 60.3 de 62.4 jusqu'à 63.6 PN16 109,18 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 30mm Longueur: 46.5mm 30 de 29.5 jusqu'à 30.5 PN16 75,08 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 60.3mm Longueur: 87mm 60.3 de 62.4 jusqu'à 63.6 PN16 170,50 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 38mm Longueur: 71mm 38 de 37.5 jusqu'à 38.5 PN16 162,25 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 88.9mm Longueur: 100mm 88.9 de 88 jusqu'à 89.8 PN16 152,63 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 42.4mm Longueur: 46.5mm 42.4 de 41.9 jusqu'à 42.9 PN16 90,48 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 168.3mm Longueur: 115mm 168.3 de 166.6 jusqu'à 170 PN16 267,03 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 57mm Longueur: 65mm 57 de 56.4 jusqu'à 57.6 PN16 109,18 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 44.5mm Longueur: 71mm 44.5 de 44 jusqu'à 45 PN16 162,25 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 127mm Longueur: 115mm 127 de 125.7 jusqu'à 128.3 PN16 207,35 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 33.7mm Longueur: 46.5mm 33.7 de 33.2 jusqu'à 34.2 PN16 76,18 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 159mm Longueur: 115mm 159 de 157.4 jusqu'à 160.6 PN16 254,65 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 114.3mm Longueur: 100mm 114.3 de 113.2 jusqu'à 115.4 PN16 165,55 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 48.3mm Longueur: 46.5mm 48.3 de 47.8 jusqu'à 48.8 PN16 91,85 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 76.1mm Longueur: 110mm 76.1 de 75.3 jusqu'à 76.9 PN16 201,30 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 44.5mm Longueur: 46.5mm 44.5 de 44 jusqu'à 45 PN16 94,88 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 108mm Longueur: 100mm 108 de 106.9 jusqu'à 109.1 PN16 160,88 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 84mm Longueur: 100mm 84 de 83.2 jusqu'à 84.8 PN16 144,93 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 154mm Longueur: 125mm 154 de 152.5 jusqu'à 155.5 PN16 419,10 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP-FF Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 168.3mm Longueur: 125mm 168.3 de 166.6 jusqu'à 170 PN16 446,33 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 139.7mm Longueur: 115mm 139.7 de 138.3 jusqu'à 141.1 PN16 243,65 € / unité Raccord pour tube Type: 5512 Série: GRIP Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 104mm Longueur: 100mm 104 de 103 jusqu'à 105 PN16 158,40 € / unité