254,65 €/ Unitéhors TVA
308,13 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STRAUB |
Série | GRIP |
Type | 5512 |
Forme | Résistant à la traction |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Raccord diamètre extérieur | 159 mm |
Zone de serrage/de callage | de 157.4 jusqu'à 160.6 mm |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression Industrie | PN18 |
Classe de pression Maritime | PN16 |
Matériau du manchette | EPDM |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable |
Classe qualité des boulons | 1.4401 |
Approprié pour matière de tube | Métal |
Approprié pour plastique avec métal | Non |
Longueur | 115 mm |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Approbations | Lloyd's Register type approbation |