54,72 €/ Unitéhors TVA
66,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SSF-20L |
Type | Inline |
Taille | 20L ligne d'aspiration/retour |
Code | SSF-20L-O-4/4 |
Flux d'huile maximale | 46/225 l/min |
Pression de service maximum | 4 bar |
Raccord | 1.1/4'' BSP |
Type de vanne | Pas de valve |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
20,05 €/ Unitéhors TVA
24,26 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202674,57 €/ Unitéhors TVA
90,23 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026106,87 €/ Unitéhors TVA
129,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/202653,85 €/ Unitéhors TVA
65,16 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026