Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SFC-5810-E

  • ERIKS:1054579
Image 1
Ajouter à la liste

53,85 €/ Unitéhors TVA

65,16 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFC-5810-E
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Raccord
1.1/4" BSP
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
226 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
132 mm