54,72 €/ Unitéhors TVA
66,21 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SSF-20L |
Type | Inline |
Taille | 20L ligne d'aspiration |
Code | SSF-20L-B0.2-4/4 |
Flux d'huile maximale | 46 l/min |
Pression de service maximum | 12 bar |
Raccord | 1.1/4'' BSP |
Type de vanne | Vanne de dérivation 0,2 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
53,85 €/ Unitéhors TVA
65,16 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026111,02 €/ Unitéhors TVA
134,33 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026148,27 €/ Unitéhors TVA
179,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/202690,30 €/ Unitéhors TVA
109,26 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026