429,01 €/ Unitéhors TVA
519,10 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SF |
Type | Filtre haute pression |
Taille | 045 |
Code | SF-045-O-O-B-T-G20-IB/4 |
Flux d'huile maximale | 160 l/min |
Pression de service maximum | 420 bar |
Raccord | 1.1/4'' BSP |
Type de vanne | Vanne de dérivation intégrée |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Fonte ductile |
Matériau du boîtier du filtre | Acier étiré à froid |
Matériau du joint | NBR |
20,00 €/ Unitéhors TVA
24,20 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026100,64 €/ Unitéhors TVA
121,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026168,17 €/ Unitéhors TVA
203,49 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026157,43 €/ Unitéhors TVA
190,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/01/2027