Eriks
STAUFF

STAUFF Indicateur de colmatage élément HI-PT 220 B-5,0B

  • ERIKS:1056970
Image 1
Ajouter à la liste

157,43 €/ Unitéhors TVA

190,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Indicateur de colmatage
Taille
HI
Code
HI-PT 220 B-5,0B
Raccord
1/2" BSP
Avec indicateur de la pollution
Visuel, électrique
Plage de tension
230 VAC
Options
Réglage de 5,0 bar de pression différentielle