Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à haute pression SF-014-O-O-B-T-G12-IB/4

  • ERIKS:12498043
Image 1
Ajouter à la liste

314,23 €/ Unitéhors TVA

380,22 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SF
Type
Filtre haute pression
Taille
014
Code
SF-014-O-O-B-T-G12-IB/4
Flux d'huile maximale
60 l/min
Pression de service maximum
420 bar
Raccord
3/4" BSP
Type de vanne
Vanne de dérivation intégrée
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Fonte ductile
Matériau du boîtier du filtre
Acier étiré à froid
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires

157,43 €/ Unitéhors TVA

190,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027
Product Image

STAUFF Elément filtrant SE-014-G-03-B/4

  • Eriks:1056514
  • Manufacturer:1020023379

52,21 €/ Unitéhors TVA

63,17 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

STAUFF Elément filtrant SE-014-G-10-B/4

  • Eriks:1056517
  • Manufacturer:1020022000

39,54 €/ Unitéhors TVA

47,84 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

168,17 €/ Unitéhors TVA

203,49 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026