Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tournevis a fente court - 8X25mm

  • ERIKS:23780369
  • Fabricant:4018754030286
Image 1
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, modèle court, Chrome-Alloy-Steel, chromés mat, extrémité noire.
Ajouter à la liste

9,24 €/ Unitéhors TVA

11,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Largeur de lame
8 mm
Longueur de lame
25 mm