Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tournevis pour vis à tête fend...
Tournevis pour vis à tête fendue court type no. 4724
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, modèle court, Chrome-Alloy-Steel, chromés mat, extrémité noire.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur de lame [mm]
3.5
1
5.5
1
8
1
Longueur de lame [mm]
25
3
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Tournevis pour vis à tête fendue court type no. 4724
Produit
Largeur de lame [mm]
Longueur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur de lame [mm]
Longueur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tournevis a fente court - 5,5X25mm
5.5
25
8,62 €
/
unité
Tournevis a fente court - 8X25mm
8
25
9,24 €
/
unité
Tournevis a fente court - 3,5X25mm
3.5
25
10,90 €
/
unité
Se connecter