Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tournevis a fente court - 5,5X25mm

  • ERIKS:23780368
  • Fabricant:4018754030279
Image 1
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, modèle court, Chrome-Alloy-Steel, chromés mat, extrémité noire.
Ajouter à la liste

8,62 €/ Unitéhors TVA

10,43 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Largeur de lame
5.5 mm
Longueur de lame
25 mm