Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tournevis a fente court - 3,5X25mm

  • ERIKS:23780367
  • Fabricant:4018754030262
Image 1
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, modèle court, Chrome-Alloy-Steel, chromés mat, extrémité noire.
Ajouter à la liste

10,90 €/ Unitéhors TVA

13,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Largeur de lame
3.5 mm
Longueur de lame
25 mm