Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de cle dynamometrique - 32 pcs

  • ERIKS:12338701
  • Fabricant:4018754082018
Image 1
32 pieces, in steel case, for general service work. Content: 1 SERVICE-MANOSKOP No 730/40, 80-400 Nm1 ratchet insert tool No 735/20, reversible, 1/2" Outside Square -drive1 square drive insert tool No 734/20, 1/2" Outside Square -drive7 o/e insert tools No 731/40, sizes 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30 mm 1 No 3731/40 size 24 mm7 ring insert tools No 732/40, sizes 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm 10 sockets, bi-hexagon No 50, sizes 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 30, 32 mm 4 accessories, 1/2" Inside Square -drive1 T-handle No 506 1 extension 255 mm No 509/10 1 extension 130 mm No 509/5 1 extension 55 mm No 509/2
Ajouter à la liste

2 432,88 €/ jeuhors TVA

2 943,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
730R/40/32 Quick
Type
Torque wrench set
Couple de serrage
de 80 jusqu'à 400 Nm
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
10 Nm
Longueur
640 mm
Avec rallonge
Oui
Feature EF015206_P1
4 %