32 pièces, en coffret métallique, divers. Composition: 1 Manoskop No 730/40, 80-400 N m, 1 cliquet No 735/20, réversible Carré extérieur 1/2"; 1 embout à carré traversant No 734/20, Carré extérieur 1/2"; 7 embouts à fourche No 731/40, 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30 mm, 1 No 3731/40, 24 mm; 7 embouts à anneau No 732/40, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm; 10 douilles Carré intérieur 1/2" No 50, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 30, 32 mm 4 outils Carré intérieur 1/2": 1 poignée No 506 1 rallonge 255 mm No 509/10 1 rallonge 130 mm No 509/5 1 rallonge 55 mm No 509/2