Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Embout 2801N-10

  • ERIKS:13161993
  • Fabricant:4018754251797
Image 1
Ajouter à la liste

19,17 €/ Unitéhors TVA

23,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
2801
Type
Socket Bit
Mesure de raccord
1/4 in
Mesure
10 mm
Approuvé VDE
Non
Longueur
50 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Dimension raccord
0.25 in
Diamètre extérieur
15.5 mm
Poids
31 g
Exécution pauvre en étincelles
Non