Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Embout de clé à douille, 2801 ...
Embout de clé à douille, 2801 Série, Acier allié au chrome
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/4
4
Mesure [mm]
10
1
13
1
7
1
8
1
Approuvé VDE
Non
4
Matériau
Exécution pauvre en étincelles
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
4
of
Embout de clé à douille, 2801 Série, Acier allié au chrome
Produit
Mesure de raccord [in]
Mesure [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Mesure [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Embout 2801N-7
1/4
7
Non
16,86 €
/
unité
Embout 2801N-10
1/4
10
Non
19,17 €
/
unité
Embout 2801N-8
1/4
8
Non
16,86 €
/
unité
2801N-13 Embout
1/4
13
Non
28,49 €
/
unité
Se connecter