Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille a pointe spherique inhex 1/2" - 8mm

  • ERIKS:23778933
  • Fabricant:4018754007370
Image 1
à pointe sphérique, pour visser ou dévisser avec un angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté, longueurs spéciales,
Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

28,57 €/ Unitéhors TVA

34,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Mesure de raccord
1/2 in
Mesure
5 mm
Approuvé VDE
Non
Longueur
238 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Diamètre extérieur
22.7 mm
Poids
145 g