Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douille a pointe spherique lon...
Douille a pointe spherique longue inhex 1/2" type no. 1054KK
à pointe sphérique, pour visser ou dévisser avec un angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté, longueurs spéciales, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/2
2
Mesure [mm]
5
1
8
1
Approuvé VDE
Non
2
Exécution pauvre en étincelles
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Douille a pointe spherique longue inhex 1/2" type no. 1054KK
Produit
Mesure de raccord [in]
Mesure [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Mesure [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Douille a pointe spherique longue inhex 1/2" - 8mm
1/2
8
Non
42,00 €
/
unité
Douille a pointe spherique inhex 1/2" - 8mm
1/2
5
Non
28,57 €
/
unité
Se connecter