Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Câble de connexion ordinateur

  • ERIKS:14810049
  • Fabricant:4018754299492
Image 1
Right-handed, DIN 3117/ISO 6787, B shape, jaw offset 22°, Chrome Vanadium, chrome plated.
Ajouter à la liste

29,34 €/ Unitéhors TVA

35,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Longueur
114 mm
Ouverture de clé max.
13 mm