Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clé à molette réglable chromée...
Clé à molette réglable chromée type 5920
Modèle :
DIN 3113, ISO 3318, forme A. Chromée mat, côté œil incliné à 15°.
En acier au vanadium GEDORE 31CrV3. Avec manche creux robuste et maniable. Côté œil à profil UnitDrive, poli.
Jusqu'à une ouverture de 5,5 mm à œil 6 pans.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
114
1
309
1
Ouverture de clé max. [mm]
13
1
34
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
4
of
Clé à molette réglable chromée type 5920
Produit
Longueur [mm]
Ouverture de clé max. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Ouverture de clé max. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Clé à molette 6" 159mm
31,96 €
/
unité
Clé à molette 12" 309mm
309
34
83,50 €
/
unité
Clé à molette 8" 206mm
49,00 €
/
unité
Câble de connexion ordinateur
114
13
29,34 €
/
unité
Se connecter