Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Assortiment d’outils, TCS Série, Ensemble de 7

  • ERIKS:14598197
  • Fabricant:4018754335602
Image 1
Module d'outillage Marteaux, 7 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm

Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).

Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.



Jeu de marteaux, 7 pièces
1 marteau rivoir, 500 g
1 maillet, 35 mm
1 burin plat, de 175 mm
2 chasse-goupilles 3;4; 6mm
1 pointeau, 100 mm
1 chasse-pointe 4 mm

Ajouter à la liste

184,06 €/ Unitéhors TVA

222,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Tool Assortment
Exécution en kit
1 marteau d’ingénieur n° 10961 : 500 g1 maillet anti-rebond n° 10959 : Ø 35 mm1 burin plat n° 102 : l. 20 ; L. 175 mm1 chasse-goupille n° 108 : Ø 6 mm1 pointeau n° 105 : Ø 10 mm1 chasse-goupille n° 109 : Ø 3,4 mm1 chasse-goupille conique n° 104 : Ø 4 mm
Nombre total d'outils
7
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
1.85 kg
Hauteur
40 mm
Longueur
350 mm
Largeur
175 mm
Nombre de marteaux
1