1 extracteur de vis, jeu n° 900/6 T : M3-M4 ; M5-M7 ; M8-M11 ; M10-M12 ; M14-M16 ; M18-M22 1 jeu de limes à clavette n° 12800 : 6 pièces 1 lime plate n° 12036 : L. 260 mm 1 grattoir à joints n° 12718 : L. 265 mm 1 couteau de sécurité n° 12965 : L. 165 mm