Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm
Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).
Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.
Jeu de tournevis, 27 pièces
1 tournevis pour l’électronique plat 2,5 mm
2 tournevis plats 4; 10 mm
3 tournevis cruciformes PH 1; 2; 3
1 couteau d'électricien
1 mètre-ruban, 3 m
1 mini doigt magnétique, 270 g
1 mètre pliant en bois, 2 m
1 jeu de clés mâles coudées TORX® femelle, à tête sphérique, 8 pièces, T9-T40
1 jeu de clés mâles coudées à tête sphérique, 9 pièces 1,5–10 mm
279,93 €/ Unitéhors TVA
338,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TCS |
Type | Tool Assortment |
Exécution en kit | 1 tournevis électricien à fente n° 4628 : 0,4 x 2,5 x 60 mm2 tournevis à fente n° 4620 : 0,8 x 4 x 100 ; 1,6 x 10 x 200 mm3 tournevis cruciformes PH n° 4630 : PH1 ; PH2 ; PH31 couteau à câble n° 12320 : Longueur de lame : 90 mm1 mètre ruban n° 12935 : L. |
Nombre total d'outils | 27 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de tournevis cruciformes PH | 3 |
Nombre de tourne-vis à fente | 3 |
Poids | 2.22 kg |
Hauteur | 40 mm |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 350 mm |