Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Assortiment d’outils, TCS Série, Ensemble de 21

  • ERIKS:14598201
  • Fabricant:4018754335626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Module d'outillage Limes, 21 pièces, module 3/3

Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm

Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).

Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.



Jeu de limes, 21 pièces
1 jeu de tournevis, 6 pièces
1 jeu de limes à clé, 6 pièces
1 lime plate, 260 mm
1 grattoir de joint d‘étanchéité
1 couteau universel
1 brosse métallique
1 règle graduée en acier
1 monture de scie à métaux
1 pointe à tracer
1 cisaille à fil de fer
1 jauge d'épaisseur haute précision

Ajouter à la liste

309,66 €/ Unitéhors TVA

374,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Tool Assortment
Exécution en kit
1 extracteur de vis, jeu n° 900/6 T : M3-M4 ; M5-M7 ; M8-M11 ; M10-M12 ; M14-M16 ; M18-M22 1 jeu de limes à clavette n° 12800 : 6 pièces 1 lime plate n° 12036 : L. 260 mm 1 grattoir à joints n° 12718 : L. 265 mm 1 couteau de sécurité n° 12965 : L. 165 mm
Nombre total d'outils
21
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
3.17 kg
Hauteur
50 mm
Longueur
350 mm
Largeur
530 mm