28,49 €/ Unitéhors TVA
34,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 2801 |
Type | Socket Bit |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Mesure | 13 mm |
Approuvé VDE | Non |
Longueur | 50 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Dimension raccord | 0.25 in |
Diamètre extérieur | 18.7 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 44 g |