Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord inox SVHC-12-12-F-V joint Viton taraudé NPT 3/4"

  • ERIKS:10039832
Image 1
Ajouter à la liste

279,60 €/ Unitéhors TVA

338,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SVHC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SVHC
Pression maximum de service
138 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

156,24 €/ Unitéhors TVA

189,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027