Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord rapide pour vanne Fixx Lok jusqu'à 138 bar, série CVH en AISI 316, filetage intérieur NPT 3/4"

  • ERIKS:12957242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

156,24 €/ Unitéhors TVA

189,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
CVH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
CVH-NF26-CXV
Pression maximum de service
138 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide