49,50 €/ Unitéhors TVA
59,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SNAP-TITE |
Type | VHC |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | VHC |
Pression maximum de service | 448 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Snap-Tite H series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1/4" |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |
18,94 €/ Unitéhors TVA
22,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026