Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord de vanne Fixx Lok jusqu'à 276 bar, série acier CVH, filetage femelle BSP 1/2"

  • ERIKS:14464127
Image 1
Ajouter à la liste

18,94 €/ Unitéhors TVA

22,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
CVH-BF13-AZV
Pression maximum de service
276 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide