Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord acier VHC-4-4-F-V joint Viton taraudé NPT 1/4"

  • ERIKS:10039745
Image 1
Ajouter à la liste

49,50 €/ Unitéhors TVA

59,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
VHC
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
VHC
Pression maximum de service
448 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/4"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

18,94 €/ Unitéhors TVA

22,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/12/2026