Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord de vanne Fixx Lok jusqu'à 448 bar, série CVH en acier, filetage femelle NPT 1/4"

  • ERIKS:14464134
Image 1
Ajouter à la liste

18,94 €/ Unitéhors TVA

22,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
CVH-NF13-AZV
Pression maximum de service
448 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide