Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout acier VHN-8-8-F 1/2"

  • ERIKS:12526155
Image 1
Ajouter à la liste

34,56 €/ Unitéhors TVA

41,82 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
VHN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
VHN
Pression maximum de service
276 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/2"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

14,11 €/ Unitéhors TVA

17,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026