14,11 €/ Unitéhors TVA
17,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIXX LOK |
Type | NVH |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | NVH-NF21-AZN |
Pression maximum de service | 276 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | NPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Fixx Lok H series |
Extrémité de raccordement 2 | Male avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Série H |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |