Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout acier 75N-16-16-RP taraudé G 1"

  • ERIKS:10039673
Image 1
Ajouter à la liste

109,20 €/ Unitéhors TVA

132,13 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
75N
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
75
Pression maximum de service
345 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite 75 series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide