Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Toutes les catégories de produ...
Type 75N - Bornier/mamelon réd...
Type 75N - Bornier/mamelon réducteur S-T
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Code
75
1
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
1
Extrémité de raccordement
BSPP
1
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2
Extrémité de raccordement 2
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2
Type de composant
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Type 75N - Bornier/mamelon réducteur S-T
Produit
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Disponible
Prix
hors TVA
Embout acier 75N-16-16-RP taraudé G 1"
Filetage femelle fixe
BSPP
1"
109,20 €
/
unité
Se connecter