74,03 €/ Unitéhors TVA
89,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 6432 |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 300 mm |
Raccord | M 5 mm |
Filetage de la tige de piston | M 6 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0.05 jusqu'à 1 bar |
12,76 €/ Unitéhors TVA
15,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/202610,00 €/ Unitéhors TVA
12,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/20264,36 €/ Unitéhors TVA
5,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/20261,84 €/ Unitéhors TVA
2,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026