Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Vérins normalisés ISO/CETOP CD...
Vérins normalisés ISO/CETOP CD85
Caractéristiques de produit
Vérin serti double effet, simple tige
Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
Courses standard jusqu'à 300 mm
Compatible avec les détecteurs
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Amortissement
Ajustable
1
Diamètre d'alésage [mm]
16
1
Course [mm]
300
1
Raccord [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Vérins normalisés ISO/CETOP CD85
Produit
Amortissement
Diamètre d'alésage [mm]
Course [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Amortissement
Diamètre d'alésage [mm]
Course [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Vérins normalisés ISO/CETOP CD85 Ø du piston 16mm course 300mm
Ajustable
16
300
74,03 €
/
unité
Se connecter