Eriks
SMC

SMC Tube polyamide T0806G-20 8x6mm vert 20 mètre

  • ERIKS:24138185
Image 1
▪ Taille: 0806 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø6.)
▪ Couleur: G (Vert)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

35,47 €/ Unitéhors TVA

42,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
T
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Vert
Alternatives
Product Image

FLEXION Tube PA 1012 PHL 8x6mm vert longueur 25m boîte 300x300x80mm

  • Eriks:14403168
  • Manufacturer:TU-PA-8/6-GRN-25M-FX

54,05 €/ Rouleauhors TVA

65,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026