Eriks
FLEXION

FLEXION Tube PA 1012 PHL 8x6mm vert longueur 25m boîte 300x300x80mm

  • ERIKS:14403168
Image 1
Equivalent à: Festo PAN-8-GN-25-CB , Norgren PA2-0208025C , SMC T0806G-20 , Camozzi TRN 8/6
Ajouter à la liste

54,05 €/ Rouleauhors TVA

65,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
PA 1012 PHL
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 130 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
40 mm
Pression de rupture minimale
60 bar
Pression de service max. à 23 °C (bar)
20 bar
Pression de service max. à 60 °C
11 bar