Eriks
SMC

SMC Tube polyamide T0604W-100 6x4mm blanc 100 mètre

  • ERIKS:24138175
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Couleur: W (Blanc)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

115,56 €/ Unitéhors TVA

139,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
T
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Blanc
Alternatives

41,36 €/ Rouleauhors TVA

50,05 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026