Eriks
FLEXION

FLEXION Tube PA 1012 PHL 6x4mm couleur naturelle longueur 25m boîte 255x255x70mm

  • ERIKS:14402892
Image 1
Equivalent to: Festo PAN-6-NT-25-CB , Norgren PA2-0006025C , SMC T0604W-100 , Camozzi TRN 6/4
Ajouter à la liste

41,36 €/ Rouleauhors TVA

50,05 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
PA 1012 PHL
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 130 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
35 mm
Pression de rupture minimale
84 bar
Pression de service max. à 23 °C (bar)
28 bar
Pression de service max. à 60 °C
16 bar