Eriks
SMC

SMC Tube FEP TIHC01B-16 1/8"x0.065" noir 16 mètre

  • ERIKS:12724825
Image 1
▪ Taille du tube: C01 (Diam. ext. : 1/8", Diam. int. : 0.065")
▪ Couleur: B [Noir (Opaque)]
▪ Longueur du rouleau: 16 (Rouleau de 50 ft)
Ajouter à la liste

88,02 €/ Unitéhors TVA

106,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TIH
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
1.65 mm
Diamètre extérieur
3.18 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.3 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
16 m
Couleur
Noir