Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tube FEP (fluoro résine) dimen...
Tube FEP (fluoro résine) dimensions en pouce série TIH
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre intérieur [mm]
1.65
1
Diamètre extérieur [mm]
3.18
1
Couleur
Noir
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tube FEP (fluoro résine) dimensions en pouce série TIH
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Pression de service max. à 20 °C [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Pression de service max. à 20 °C [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
Tube FEP TIHC01B-16 1/8"x0.065" noir 16 mètre
1.65
3.18
2.3
88,02 €
/
unité
Se connecter