Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2H09-00A, KQ2 Série, Forme droit, 5/16" Tube OD

  • ERIKS:12235604
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø5/16
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2H09-00A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
5/16 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
3.7 g
D
13.2 mm
L
29.4 mm
M
14.2