Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2H04-00A, KQ2 Série, Forme droit, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:11885897
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
Ajouter à la liste

1,98 €/ Unitéhors TVA

2,40 €TVA incluse

291 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2H04-00A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
1.6 g
D
8.2 mm
L
27.6 mm
M
13.3